MDFE-70K モールダクト付属品 コンビネーションカバー 未来工業 49558048

モールダクト付属品 コンビネーションカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
規格70型
内容量1個注文コード49558048品番MDFE-70K
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。

ブラック寸法L(mm)118寸法H(mm)60.2規格70型寸法B(mm)102付属品カラーねじ(4本)付適合モールダクト(70型用)、フリージョイント(70型)⇔ミラレックスF(FEP-30,40)、ミラレックス(MFX-36,42)、ミラフレキSS(MFS-36,42)、ビニル電線管(VE-36,42)材質自己消火性樹脂製寸法P1(mm)90寸法P2(mm)78
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする