曜日別特売
PD-77W プラスチックダクト 未来工業 49558626

 

PD-77W プラスチックダクト 未来工業 49558626
PD-77W プラスチックダクト 未来工業 49558626

プラスチックダクト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
色カベ白
規格77型
内容量1本注文コード49558626品番PD-77W
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
ベージュ、カベ白、グレーの3色が取り揃えてあり、現場に合わせたカラーが選んでいただけます。
ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。

色
カベ白
質量(kg)
約3.3
寸法H(mm)
75
規格
77型
寸法t(mm)
2.8
材質
プラスチック製
全長(m)
2
寸法B(mm)
75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※ケーブル配線工事にご使用ください。
プラスチックダクトの特性・取り付けのご注意をご参照ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする