日本モレックス(molex)
Molex FPC / FFC コネクタ
502231-1500
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
など
494
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(1000個)
仕様
コンタクト数:15●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●コンタクト位置:上●挿入力:ZIF●定格電流:400mA●定格電圧:50 Vrms ac/dc●シリーズ番号:502231●行数:1●コンタクトめっき:金, 錫●ハウジング材質:液晶ポリマー
注文コード
49558864
品番
502231-1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:15●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●コンタクト位置:上●挿入力:ZIF●定格電流:400mA●定格電圧:50 Vrms ac/dc●シリーズ番号:502231●行数:1●コンタクトめっき:金, 錫●ハウジング材質:液晶ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応