日本モレックス(molex)
Molex FPC / FFC コネクタ
526101672
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
など
494
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
コンタクト数:16●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:表面実装●オス・メス:メス●端子タイプ:はんだ●ボディ向き:垂直●定格電流:1A●定格電圧:125 Vrms ac/dc●シリーズ:Easy-On●シリーズ番号:52610●行数:1●コンタクトめっき:金●動作温度 Min:-40℃
注文コード
49559056
品番
526101672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:16●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:表面実装●オス・メス:メス●端子タイプ:はんだ●ボディ向き:垂直●定格電流:1A●定格電圧:125 Vrms ac/dc●シリーズ:Easy-On●シリーズ番号:52610●行数:1●コンタクトめっき:金●動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応