未来工業
プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ45°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
カベ白
グレー
ベージュ
カベ白
規格
1020型
1010型
1020型
510型
55型
715型
77型
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49559064
品番
PDMN-1020W
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
カベ白
寸法H(mm)
100
規格
1020型
寸法L1(mm)
206.7
寸法B(mm)
200
寸法l(mm)
30
寸法L2(mm)
206.7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください