未来工業
プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ45°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
カベ白
グレー
ベージュ
カベ白
規格
510型
1010型
1020型
510型
55型
715型
77型
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49559098
品番
PDMN-510W
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
カベ白
寸法H(mm)
50
規格
510型
寸法L1(mm)
128.7
寸法B(mm)
100
寸法l(mm)
20
寸法L2(mm)
128.7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください