プラスチックダクト用 ジョイント 出ズミ45°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
カベ白
寸法H(mm)100
寸法B(mm)100
内容量1個注文コード49559396品番PDDN-1010W
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
カベ白寸法H(mm)100寸法L1(mm)165.3寸法B(mm)100寸法l(mm)30材質プラスチック製寸法L2(mm)165.3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする