未来工業
プラスチックダクト用 ジョイント 出ズミ45°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ベージュ
グレー
ベージュ
カベ白
寸法H(mm)
75
100
50
75
寸法B(mm)
150
100
200
50
150
75
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49559502
品番
PDDN-715J
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
色
ベージュ
寸法H(mm)
75
寸法L1(mm)
165.3
寸法B(mm)
150
寸法l(mm)
30
材質
プラスチック製
寸法L2(mm)
165.3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください