PDB-10101 プラスチックダクト用 分岐ボックス 未来工業 49560997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックダクト用 分岐ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グレー
寸法H(mm)104
種類1方出・1010型
1方出・1010型
3方出・1010型
4方出・1010型
2方出(L)・1010型
2方出(S)・1010型
1方出・1020型
3方出・1020型
4方出・1020型
2方出(L)・715型
2方出(S)・1020型
1方出・510型
3方出・510型
4方出・510型
2方出(L)・510型
2方出(S)・510型
1方出・55型
3方出・55型
4方出・55型
2方出(L)・55型
2方出(S)・55型
1方出・715型
3方出・715型
4方出・715型
2方出(S)・715型
1方出・77型
3方出・77型
4方出・77型
2方出(L)・77型
2方出(S)・77型
内容量1個注文コード49560997品番PDB-10101
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
グレー種類1方出・1010型寸法L(mm)200寸法H(mm)104寸法B(mm)91材質プラスチック製寸法l(mm)80寸法P1(mm)182寸法P2(mm)182
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする