未来工業
プラスチックダクト用 分岐ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
カベ白
グレー
ベージュ
カベ白
寸法H(mm)
105
104
105
79
54.5
種類
1方出・1020型
1方出・1020型
1方出・1020型
3方出・1020型
4方出・1020型
2方出(L)・715型
2方出(S)・1020型
1方出・1010型
3方出・1010型
4方出・1010型
2方出(L)・1010型
2方出(S)・1010型
1方出・510型
3方出・510型
4方出・510型
2方出(L)・510型
2方出(S)・510型
1方出・55型
3方出・55型
4方出・55型
2方出(L)・55型
2方出(S)・55型
1方出・715型
3方出・715型
4方出・715型
2方出(S)・715型
1方出・77型
3方出・77型
4方出・77型
2方出(L)・77型
2方出(S)・77型
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49561164
品番
PDB-10201W
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
カベ白
種類
1方出・1020型
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
105
寸法B(mm)
191
材質
プラスチック製
寸法l(mm)
85
寸法P1(mm)
280
寸法P2(mm)
280
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください