未来工業
プラスチックダクト用 エンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ベージュ
グレー
ベージュ
カベ白
規格
715型
1010型
1020型
510型
55型
715型
77型
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49562144
品番
PDE-715J
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
プラスチックダクト端末部分のふさぎに使用します。
PDE-55・77・510型は電線管との接続ができるノックアウト付です。
色
ベージュ
寸法H(mm)
75
規格
715型
寸法B(mm)
150
材質
プラスチック製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください