曜日別特売
REVO-1500 高圧温水洗浄機 Revoシリーズ 洲本整備機 49563273

高圧温水洗浄機 Revoシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
吐出圧力(MPa)~8/80
吐出水量(L/h)1500
内容量1台注文コード49563273品番REVO-1500
参考基準価格(税別)¥1,410,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

スモトの灯油式高圧温水洗浄機は鳴門シリーズも含め、全機種に50年以上に及ぶ歴史と実績を持つ多管式密閉ボイラーを搭載し、電子サーモスタットと相まって非常に安定した温度での温水洗浄を実現します。
多管式密閉ボイラーと高性能バーナーにより、温水運転時の環境負荷も限りなく低減し、環境にやさしい高圧温水洗浄機です。
小さなボディーでも鳴門シリーズ譲りの強力な洗浄力と耐久性を発揮。
多重安全機能や安全性に優れた自社製燃料タンクを搭載するなど、様々な状況においても安全にご使用いただける洗浄機です。
すべて自動凍結防止システムを標準装備。
全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。
高圧吐水口以外に給湯口(コック)が付いています。

吐出圧力(MPa)~8/80吐出水量(L/h)1500乾燥質量(kg)200付属品全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)805×756×1184直径×長さL(ホース)3/8×15m危険物の類別非危険物洗浄温度(℃)80馬力(馬力)3.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※吐水圧力は最高時の表示。 常圧は0.5~1MPa (5~10Kg/cm2)低くなります。
点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。
使用燃料は灯油です。(軽油仕様はご相談ください)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき25,000/税込27,500
沖縄地方数量1につき25,000/税込27,500
離島数量1につき25,000/税込27,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする