曜日別特売
68801-4595 Molex LED取り付けケーブル Flexi-Mateレセプタクル用 日本モレックス(molex) 49563676

Molex LED取り付けケーブル Flexi-Mateレセプタクル用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)注文コード49563676品番68801-4595
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様機能:リンク●併用可能製品:Flexi-Mateレセプタクル●長さ:190mm●コネクタージェンダー:メス●コネクタータイプ:2極 コネクタ●コネクタAタイプ:2極コネクタ●LED照明用Flexi-Mateケーブルアセンブリ. MolexのFlexi-Mateケーブルアセンブリは、LEDパネル照明用に設計されています。 かん合したときの高さわずか3.0 mmのFlexi-Mateケーブルアセンブリは、LEDの照明発光角度をまったく邪魔しません。 Flexi-Mateケーブルアセンブリは24 AWGワイヤを備え、この種類の用途の市場傾向をサポートしています。 Flexi-Mateケーブルアセンブリのこの製品群は、基板対基板、電線対基板、ループなどを含む様々な柔軟な相互接続LEDパネルを取り揃えています。 ; 793-2389 793-2389 Flexi-Mate対Flexi-Mateケーブルアセンブリ、長さ46 mm。 ; 793-2383 793-2383 Flexi-Mate対Flexi-Mateケーブルアセンブリ、長さ115 mm。 ; 793-2392 793-2392 Flexi-Mate対Flexi-Mateケーブルアセンブリ、長さ190 mm。 ; 793-2395 793-2395 Flexi-Mateケーブルアセンブリループ ; 793-2399 793-2399 Flexi-Mate対フェルールケーブルアセンブリ、長さ350 mm。 ; 793-2409 793-2409 Flexi-Mate対フェルールケーブルアセンブリ、長さ600 mm。 Flexi-Mateレセプタクルとの接続については、品番 ; 743-1287 743-1287 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする