曜日別特売
SGBK-20 ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業 49564305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法W(mm)240
内容量1個注文コード49564305品番SGBK-20
参考基準価格(税別)¥5,310販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

リフター付照明器具、防爆形照明器具等の取り付けに使用します。
角度調整ができます。

付属品角度固定用ボルト厚さ(mm)20迄寸法W(mm)240適合鋼材幅(mm)140~205
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする