HR15.135S ハンドリーマー(スパイラル刃) 15-15.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール) 49564575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR15.135S ハンドリーマー(スパイラル刃) 15-15.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール) 49564575
HR15.135S ハンドリーマー(スパイラル刃) 15-15.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール) 49564575

ハンドリーマー(スパイラル刃) 15-15.995 (0.005トビ)

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可65日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)15.135注文コード49564575品番HR15.135S
参考基準価格(税別)¥15,660販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
刃径D(Φmm)15.135刃長l1(mm)95全長L(mm)185材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする