曜日別特売
SL-1 ビームラックルH・L形鋼・吊りボルト用 未来工業 49564874

ビームラックルH・L形鋼・吊りボルト用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード49564874品番SL-1
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
金具の向きを付け替えることで適合鋼材の変更ができます。

適合H・L・C形鋼・吊りボルト材質樹脂製適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~16.5mm迄
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする