M-15FA ミラックハンガー( 薄型)高耐食めっき鋼板 未来工業 49565075

 

M-15FA ミラックハンガー( 薄型)高耐食めっき鋼板 未来工業 49565075
M-15FA ミラックハンガー( 薄型)高耐食めっき鋼板 未来工業 49565075

ミラックハンガー( 薄型)高耐食めっき鋼板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)150
内容量1個注文コード49565075品番M-15FA
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。

高さ(mm)15質量(g)150寸法L(mm)150寸法l1(mm)100~120寸法l2(mm)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49565066
2017-08-27
用途: 電気工事
アイタック建設業・工事業

共用部での電源工事に仕様しました。薄いので存在感が少ないのがいいですね。
配管を並べるのにはかかせない部材です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする