M-25FAM ミラックハンガー( 薄型)ミルキーホワイト 未来工業 49565197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラックハンガー( 薄型)ミルキーホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)250
内容量1個注文コード49565197品番M-25FAM
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。

寸法L(mm)250寸法l1(mm)200~220寸法l2(mm)170質量(g)230材質ステンレス高さ(mm)15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする