未来工業
ミラメッシュ(直線ラック)電気亜鉛めっき仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
194
94
144
194
294
394
494
594
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49566116
品番
SRM6-20
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。
インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質
スチール製
質量(kg)
4.2
寸法H(mm)
60
寸法B(mm)
194
寸法W(mm)
172
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません