曜日別特売
SRM6-SP 側面取付金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業 49566992

側面取付金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード49566992品番SRM6-SP
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。)
取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。

付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする