曜日別特売
44300-1200 Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex) 49567334

Molex コネクタハウジング44300-1200

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(600個)
仕様
コンタクト数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:オス●シリーズ:Micro-Fit BMI●併用可能製品:Micro-Fit 3.0 BMIプラグ●ボディ向き:ストレート●長さ:34.84mm●幅:16.2mm●深さ:19.1mm●ハウジング材質:PET●シリーズ番号:44300●プラグハウジング、44300シリーズパネル取り付け. 画期的なパネル取り付け設計によってコネクタを所定の位置にしっかりと固定 完全に極性化 44133シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 702-4069 702-4069 )とかん合 43031シリーズオス端子(代表品番 ; 670-1869 670-1869 )とともに使用
注文コード
49567334
品番
44300-1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
仕様
コンタクト数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:オス●シリーズ:Micro-Fit BMI●併用可能製品:Micro-Fit 3.0 BMIプラグ●ボディ向き:ストレート●長さ:34.84mm●幅:16.2mm●深さ:19.1mm●ハウジング材質:PET●シリーズ番号:44300●プラグハウジング、44300シリーズパネル取り付け. 画期的なパネル取り付け設計によってコネクタを所定の位置にしっかりと固定 完全に極性化 44133シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 702-4069 702-4069 )とかん合 43031シリーズオス端子(代表品番 ; 670-1869 670-1869 )とともに使用
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49569179
2024-01-26
用途: ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする