- 内容量
- 1袋(5個)
- 仕様
- コンタクト数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:オス●シリーズ:Micro-Fit BMI●併用可能製品:Micro-Fit 3.0 BMIプラグ●ボディ向き:ストレート●長さ:34.84mm●幅:16.2mm●深さ:19.1mm●ハウジング材質:PET●シリーズ番号:44300●プラグハウジング、44300シリーズパネル取り付け. 画期的なパネル取り付け設計によってコネクタを所定の位置にしっかりと固定 完全に極性化 44133シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 702-4069 702-4069 )とかん合 43031シリーズオス端子(代表品番 ; 670-1869 670-1869 )とともに使用
- 注文コード
- 49567343
- 品番
- 44300-1200