- 内容量
- 1袋(5個)
- 仕様
- コンタクト数:12●行数:2●ピッチ:5.7mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Mega-Fit●併用可能製品:電源コネクタ、電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:34.85mm●幅:14.26mm●深さ:24.92mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:170001●Mega-Fitグローワイヤ準拠レセプタクルハウジング - 170001シリーズ. Molex社製のこれらのMega-Fit 5.70 mmピッチグローワイヤ準拠レセプタクルハウジングはポジティブロッキング機能を持ち、ヘッダに完全にかん合されると、クリック音が聞こえます。 処理やかん合中の保護のため、Mega-Fitグローワイヤ準拠レセプタクルハウジング内の端子は完全に絶縁されています。 Mega-Fit圧着端子コンタクトについては、品番 ; 797-5920 797-5920 を参照してください。 Mega-Fit グローワイヤ準拠ヘッダのかんごう製品については、代表品番 ; 797-5908 797-5908 を参照してください。
- 注文コード
- 49567395
- 品番
- 170001-0112