曜日別特売
39-01-3143 Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex) 49567526

Molex コネクタハウジング39-01-3143

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:14●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス・メス:オス●シリーズ:Mini-Fit Jr●併用可能製品:Mini-Fit Jr.プラグ●ボディ向き:ストレート●長さ:30.6mm●深さ:23.9mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:5559●Molex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途
注文コード
49567526
品番
39-01-3143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599
仕様
コンタクト数:14●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス・メス:オス●シリーズ:Mini-Fit Jr●併用可能製品:Mini-Fit Jr.プラグ●ボディ向き:ストレート●長さ:30.6mm●深さ:23.9mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:5559●Molex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49569179
2024-01-26
用途: ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする