- 内容量
- 1袋(10個)
- 仕様
- コンタクト数:15●行数:3●ピッチ:6.3mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:STANDARD .093"●併用可能製品:2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグ●ボディ向き:ストレート●幅:25.1mm●深さ:27.9mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:1991●Molex 2.36 mm径標準0.093インチピン / ソケットプラグハウジング - 1991シリーズ. 1991シリーズ6.3 mmピッチプラグハウジングは、業界標準の2.36 mm径0.093インチオスピン / メスソケット端子に対応します。 この94V-2ナイロン製の2.36 mmピン / ソケットプラグハウジングは、ポジティブロックと完全絶縁端子を装備しています。極性化されているため、かん合が確実です。 また、品番 ; 670-0181 670-0181 及び ; 670-0194 670-0194 には標準の取り付け金具が、品番 ; 670-0179 670-0179 には前もって曲げられた取り付け金具が、そして品番 ; 670-0185 670-0185 にはプルタブが付いています。 この1991シリーズの業界標準2.36 mm径0.093インチピン / ソケットプラグハウジングは、中規模の電力用途(冷蔵庫や電子レンジなどの消費者向け製品)やデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDDなど)に最適です。 かん合するコネクタについては、シリーズ1991 2.36 mm径標準0.093インチピン / ソケットレセプタクルハウジング - 代表品番 ; 670-0157 670-0157 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照
- 注文コード
- 49567578
- 品番
- 19-09-2153