曜日別特売
172952-2201 Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex) 49567849

Molex コネクタハウジング172952-2201

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(275個)
仕様
コンタクト数:22●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シリーズ:MicroFit●長さ:33.85mm●幅:6.86mm●深さ:14mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:172952
注文コード
49567849
品番
172952-2201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
仕様
コンタクト数:22●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シリーズ:MicroFit●長さ:33.85mm●幅:6.86mm●深さ:14mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:172952
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49569179
2024-01-26
用途: ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする