日本モレックス(molex)
Molex コネクタハウジング
15-06-0246
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
など
629
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:24●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス・メス:オス●シリーズ:Mini-Fit BMI●併用可能製品:Mini-Fit BMIプラグ●ボディ向き:ストレート●長さ:57.8mm●幅:16.8mm●深さ:25.6mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:8981
注文コード
49567928
品番
15-06-0246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:24●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス・メス:オス●シリーズ:Mini-Fit BMI●併用可能製品:Mini-Fit BMIプラグ●ボディ向き:ストレート●長さ:57.8mm●幅:16.8mm●深さ:25.6mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:8981
RoHS指令(10物質対応)
対応