日本モレックス(molex)
Molex コネクタハウジング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
など
629
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
コンタクト数:4●行数:2●ピッチ:5.84mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●併用可能製品:19431オス端子●長さ:23.76mm●幅:55.99mm●深さ:21.97mm●シリーズ番号:19433
注文コード
49571918
品番
19433-0001
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
549
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:4●行数:2●ピッチ:5.84mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●併用可能製品:19431オス端子●長さ:23.76mm●幅:55.99mm●深さ:21.97mm●シリーズ番号:19433
RoHS指令(10物質対応)
対応