曜日別特売
36877-0004 Molex 圧着ターミナル収納箱 日本モレックス(molex) 49576486

Molex 圧着ターミナル収納箱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
49576486
品番
36877-0004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
コネクタタイプ:ワイヤ●本体材質:ナイロン●長さ:21mm●色:ナチュラル●コンタクト数:4●シリーズ番号:36877●Molex 2.5 mm Ditto(TM)シリーズジェンダーなし電線対電線コネクタ. Ditto(TM)シリーズ2.5 mmピッチシングルハウジング及び端子ジェンダーなし電線対電線コネクタです。フリーハンギング型圧着端子ハウジング及び、ブレード1つあたり8 Aの電流に対応する20-26 AWG圧着端子から構成されています。 このDittoシリーズジェンダーなし相互接続システムは互換性とかん合性を保証し、高価なプラグ レセプタクル電源コネクタシステムの必要性を排除します。 2.5 mm Dittoシリーズの圧着ハウジングは、誤接続を防止するために極性化されています。フリクションロックは、かん合されたコネクタの誤脱落を防ぎます。 Dittoシリーズは、1つの共通した取り付け工具設定を使用するため、工具設定の切り替えの必要がなく、運用効率を向上できます。 Ditto圧着ハウジングの圧着端子は別売りです。品番 873-2483 873-2483 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする