ZSE20AF-X-M5-JA2-X531 ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+コピー機能 SMC 49578289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20AF-X-M5-JA2-X531 ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+コピー機能 SMC 49578289
ZSE20AF-X-M5-JA2-X531 ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+コピー機能 SMC 49578289
ZSE20AF-X-M5-JA2-X531 ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+コピー機能 SMC 49578289

ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+コピー機能

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能仕様特殊仕様:コネクタ付リード線 端子カバー対応配管形式M5めねじ注文コード49578289品番ZSE20AF-X-M5-JA2-X531
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様特殊仕様:コネクタ付リード線 端子カバー対応オプションリード線無し、(A2)ブラケットB(水平取付)、取扱説明書(和英並記)配管形式M5めねじ表示単位単位切替機能付出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(3.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする