LUMEX
ワックスコード
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
青
こげ茶
濃いベージュ
生成
赤
グリーン
青
紺
エンジ
黒
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
49578524
品番
CD2508-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
青
材質
綿
長さ(m)
50
サイズ(Φmm)
0.9
色番
54