CD2508-58 ワックスコード LUMEX 49578533

ワックスコード

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色紺
内容量1巻(50m)注文コード49578533品番CD2508-58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
色
紺
材質
綿
長さ(m)
50
サイズ(Φmm)
0.9
色番
58

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-30
用途: アクセサリー用
悠々たいむ 様(サービス業)

使い勝手が良くてよかったと思いました。
ありがとうございました。

対象商品 : 49578463
2019-05-31
用途: 風鈴をつるすのに。
個人のお客様

以前使っていた商品と変わらないので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする