22-15-2036 Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ 日本モレックス(molex) 49579189

Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:2.5A●定格電圧:250 V●シリーズ:KK 254●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:4455●UL (E29179)、CSA (LR19980). 90°基板用ソケット. このKK 254、4455シリーズ、PC基板コネクタ製品は、ライトアングル基板ソケットです。 品番38-00-13xxには、りん青銅Cat Ear端子が付いており、スズめっきが施されています。 品番22-15-2xx6には、黄銅製の標準端子が付いており、スズめっきが施されています。 品番22-16-2xx1には、黄銅製の標準端子が付いており、全体に金めっきが施されています。 品番22-16-2xx0には、黄銅製の標準端子が付いており、コンタクト部分には金めっき、はんだ部にはスズめっきが施されています。 これらのKK 254、4455シリーズ、PC基板コネクタ、ライトアングル基板ソケットのハウジング材質はUL94 V-0ナイロンです。 ; 479-096 479-096 は、10個の8極ハウジングと10個の極性キーを含むキットです。
注文コード
49579189
品番
22-15-2036
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
仕様
コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:2.5A●定格電圧:250 V●シリーズ:KK 254●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:4455●UL (E29179)、CSA (LR19980). 90°基板用ソケット. このKK 254、4455シリーズ、PC基板コネクタ製品は、ライトアングル基板ソケットです。 品番38-00-13xxには、りん青銅Cat Ear端子が付いており、スズめっきが施されています。 品番22-15-2xx6には、黄銅製の標準端子が付いており、スズめっきが施されています。 品番22-16-2xx1には、黄銅製の標準端子が付いており、全体に金めっきが施されています。 品番22-16-2xx0には、黄銅製の標準端子が付いており、コンタクト部分には金めっき、はんだ部にはスズめっきが施されています。 これらのKK 254、4455シリーズ、PC基板コネクタ、ライトアングル基板ソケットのハウジング材質はUL94 V-0ナイロンです。 ; 479-096 479-096 は、10個の8極ハウジングと10個の極性キーを含むキットです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする