SUS(エスユーエス)
ネジ軸キャスターΦ75ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
245
270
245
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49579766
品番
GFN-667
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
ブレーキ
無
材質(本体)
スチール
質量(g)
245
材質(車輪)
ゴム
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
95
寸法D(mm)
Φ75
寸法E(mm)
28
寸法T(mm)
M12
適合コネクタ
フットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ
耐荷重(N)
400