- 内容量
- 1袋(5個)
- 仕様
- コンタクト数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:125 V ac●シリーズ:Slim-Grid●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:78120●Molex 1.27 mm Slim-Grid基板対基板コネクタ. Slim-Grid基板対基板コネクタは1.27 x 1.27 mmのグリッドパターンを備えているので、高密度の基板対基板の用途における設計の柔軟性が向上します。これらのSlim-Grid基板対基板ヘッダとソケットコネクタは片面の極性化スロットとタブを備えているので、間違った方向や誤かん合を防止できます。ヘッダ上にあるロック式ウィンドウとソケット上にあるロック式ランプで、コネクタのかん合時に確実で信頼性の高い接続が確保されます。このシュラウド付き直角ヘッダコネクタは、基板上で正確に配置するための基板位置決めペグを備えています。また、シュラウドなしヘッダは、ピックアンドプレースキャップを備えています。. 特長と利点. 高密度の1.27 x 1.27 mmグリッド設計 誤かん合防止用の極性機能 ロック式ウィンドウとランプで確実なかん合接続 基板位置決めペグで、正確な配置が可能 ピックアンドプレースキャップ(シュラウドなしヘッダ). 製品用途の情報. これらの1.27 mm Slim-Gridコネクタは、自動車業界や民生機器業界における高密度の基板対基板の用途に最適です。用途には、エネルギー効率の高い電化製品、白物家電、ハブ、ルータ、スイッチ、カーオーディオ、ナビゲーションシステム、制御ボード、照明灯、スマートフォン、その他のポータブル電子デバイスなどがあります。
- 注文コード
- 49579889
- 品番
- 78120-1207