78120-2407 Molex 基板接続用ソケット Slim-Grid シリーズ 日本モレックス(molex) 49579907

Molex 基板接続用ソケット Slim-Grid シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:125 V ac●シリーズ:Slim-Grid●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:78120●Molex 1.27 mm Slim-Grid基板対基板コネクタ. Slim-Grid基板対基板コネクタは1.27 x 1.27 mmのグリッドパターンを備えているので、高密度の基板対基板の用途における設計の柔軟性が向上します。これらのSlim-Grid基板対基板ヘッダとソケットコネクタは片面の極性化スロットとタブを備えているので、間違った方向や誤かん合を防止できます。ヘッダ上にあるロック式ウィンドウとソケット上にあるロック式ランプで、コネクタのかん合時に確実で信頼性の高い接続が確保されます。このシュラウド付き直角ヘッダコネクタは、基板上で正確に配置するための基板位置決めペグを備えています。また、シュラウドなしヘッダは、ピックアンドプレースキャップを備えています。. 特長と利点. 高密度の1.27 x 1.27 mmグリッド設計 誤かん合防止用の極性機能 ロック式ウィンドウとランプで確実なかん合接続 基板位置決めペグで、正確な配置が可能 ピックアンドプレースキャップ(シュラウドなしヘッダ). 製品用途の情報. これらの1.27 mm Slim-Gridコネクタは、自動車業界や民生機器業界における高密度の基板対基板の用途に最適です。用途には、エネルギー効率の高い電化製品、白物家電、ハブ、ルータ、スイッチ、カーオーディオ、ナビゲーションシステム、制御ボード、照明灯、スマートフォン、その他のポータブル電子デバイスなどがあります。
注文コード
49579907
品番
78120-2407
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
コンタクト数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:125 V ac●シリーズ:Slim-Grid●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:78120●Molex 1.27 mm Slim-Grid基板対基板コネクタ. Slim-Grid基板対基板コネクタは1.27 x 1.27 mmのグリッドパターンを備えているので、高密度の基板対基板の用途における設計の柔軟性が向上します。これらのSlim-Grid基板対基板ヘッダとソケットコネクタは片面の極性化スロットとタブを備えているので、間違った方向や誤かん合を防止できます。ヘッダ上にあるロック式ウィンドウとソケット上にあるロック式ランプで、コネクタのかん合時に確実で信頼性の高い接続が確保されます。このシュラウド付き直角ヘッダコネクタは、基板上で正確に配置するための基板位置決めペグを備えています。また、シュラウドなしヘッダは、ピックアンドプレースキャップを備えています。. 特長と利点. 高密度の1.27 x 1.27 mmグリッド設計 誤かん合防止用の極性機能 ロック式ウィンドウとランプで確実なかん合接続 基板位置決めペグで、正確な配置が可能 ピックアンドプレースキャップ(シュラウドなしヘッダ). 製品用途の情報. これらの1.27 mm Slim-Gridコネクタは、自動車業界や民生機器業界における高密度の基板対基板の用途に最適です。用途には、エネルギー効率の高い電化製品、白物家電、ハブ、ルータ、スイッチ、カーオーディオ、ナビゲーションシステム、制御ボード、照明灯、スマートフォン、その他のポータブル電子デバイスなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする