2599978 イヤーマフ  汗吸収パッド(ウベックスKシリーズ用)  2個1組 UVEX(ウベックス) 49579967

イヤーマフ 汗吸収パッド(ウベックスKシリーズ用) 2個1組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード49579967品番2599978
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)アウトレット
¥999799

衛生的に使用する為の交換用汗吸収パッドです。汚れやすい作業環境でも衛生的に使用できます。

トラスコ品番818-7905適合機種2600041、2600042、2600043、2600240幅(mm)80材質/仕上ポリエステル高さ(mm)105質量(g)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする