2000021 イヤーマフ  汗吸収パッド(ウベックスX用)  2個1セット UVEX(ウベックス) 49579976

イヤーマフ 汗吸収パッド(ウベックスX用) 2個1セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1組注文コード49579976品番2000021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

衛生的に使用する為の交換用汗吸収パッドです。汚れやすい作業環境でも衛生的に使用できます。

トラスコ品番818-7894適合機種2500046、2500047幅(mm)88材質/仕上ポリエステル高さ(mm)88質量(g)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする