UVEX(ウベックス)
イヤーマフ 汗吸収パッド(ウベックス 1、2、3用) 2個1セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
49580073
品番
2000015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
衛生的に使用する為の交換用汗吸収パッドです。汚れやすい作業環境でも衛生的に使用できます。
トラスコ品番
818-7889
適合機種
2500036
幅(mm)
75
材質/仕上
ポリエステル
高さ(mm)
99
質量(g)
2