2000017 イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用(ウベックス2用) UVEX(ウベックス) 49580107

イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用(ウベックス2用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード49580107品番2000017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

衛生的に使用する為の交換用汗吸収パッドです。衛生的に使用する為の交換用ソフトパッドです

用途
汚れやすい作業環境でも衛生的に使用できますUVEX sVに使用します
トラスコ品番818-7891適合機種2500041、2500048幅(mm)170材質/仕上PVC、PU高さ(mm)115質量(g)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする