UVEX(ウベックス)
イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用(ウベックスX用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
49580143
品番
2000020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
衛生的に使用する為の交換用汗吸収パッドです。衛生的に使用する為の交換用ソフトパッドです
用途
汚れやすい作業環境でも衛生的に使用できますUVEX x、UVEX xVに使用します
トラスコ品番
818-7893
適合機種
2500046、2500047
幅(mm)
98
材質/仕上
PVC、PU
高さ(mm)
98
質量(g)
34