曜日別特売
6055067 ユニプール MD UVEX(ウベックス) 49580378

6055067 ユニプール MD UVEX(ウベックス) 49580378
6055067 ユニプール MD UVEX(ウベックス) 49580378

ユニプール MD

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズS
内容量1双注文コード49580378品番6055067
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。ポリアミド・ライニングにより、ぴったりとしたフィット感を提供します。指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。

用途精密組立。サイズS全長(cm)23中指長(cm)6.4手のひらまわり(cm)17.8材質手袋部:ポリアミド、指先部:微粒子エラストマー・コーティング、手のひら部:透明マイクロドットホワイト質量(g)28ゲージ数15入数(双)1トラスコ品番819-9387厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 0131)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする