UVEX(ウベックス)
ユニプール カーボン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
L
M
S
SS
全長(cm)
24
25
24
23
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49580405
品番
6055668
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。
用途
精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.1
手のひらまわり(cm)
20.3
材質
手袋:ポリアミド、カーボン、コーティング:指先:エラストマー薄膜コーティング、掌:カーボン・マイクロドット塗布
色
グレー
質量(g)
23
ゲージ数
15
入数(双)
1
トラスコ品番
819-9392
厚さ(mm)
0.8~1.2
規格
EN388(CE 0131)
表面抵抗値(Ω)
10
8
以下
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
3