UVEX(ウベックス)
コンタクト ENB20C
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
L
L
M
S
XS
全長(cm)
25
25
24
23
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49580432
品番
6015069
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
人間工学に基づく傑出したフィット感、高い柔軟性、傑出した指先触感性があります。手の甲部分に優れた通気性があり汗蒸れしにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途
組立作業。輸送、梱包関連作業。点検、メンテナンス。
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
22.9
材質
綿
色
オレンジ
入数(双)
1
トラスコ品番
819-9339
厚さ(mm)
0.9~1.4
質量(g)
62
機能
フィット感、柔軟性、通気性、吸汗性
材質(すべり止め)
特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング
特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数
15
耐摩耗性
2
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
EN388規格
EN0388(CE 2121)