曜日別特売
6004966 フィノミック オールラウンド UVEX(ウベックス) 49580518

フィノミック オールラウンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズXS
全長(cm)22
内容量1双注文コード49580518品番6004966
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。

用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。サイズXS全長(cm)22中指長(cm)6.5手のひらまわり(cm)15.2材質ポリアミド・エラステイングレーゲージ数15入数(双)1適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済トラスコ品番819-9292厚さ(mm)0.8~1.2質量(g)32機能通気性、グリップ力材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN0388(CE 3121)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする