用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業サイズXS全長(cm)22中指長(cm)6.8手のひらまわり(cm)15.2材質竹・ポリアミド・エラステイン色ブルー/アンスラサイト入数(双)1適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済トラスコ品番819-9317厚さ(mm)0.8~1.2質量(g)39機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)