UVEX(ウベックス)
ルビポール XS2001
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
サイズ
S
L
M
S
XS
全長(cm)
23
25
24
23
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49581096
品番
6027667
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。
用途
精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護
サイズ
S
全長(cm)
23
中指長(cm)
6.9
手のひらまわり(cm)
17.8
材質
綿・エラステイン
色
ホワイト
機能
低帯電性、柔軟性、伸縮性、通気性、フィット感
入数(双)
1
仕様
DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性
トラスコ品番
819-9275
厚さ(mm)
0.9~1.3
質量(g)
36
コーティング
特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
EN388規格
EN0388(CE 0121)