曜日別特売
6027666 ルビポール XS2001 UVEX(ウベックス) 49581105

ルビポール XS2001

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズXS
全長(cm)22
内容量1双注文コード49581105品番6027666
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。

用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護サイズXS全長(cm)22中指長(cm)6.7手のひらまわり(cm)15.2材質綿・エラステインホワイト機能低帯電性、柔軟性、伸縮性、通気性、フィット感入数(双)1仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性トラスコ品番819-9274厚さ(mm)0.9~1.3質量(g)35コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする