UVEX(ウベックス)
一眼型保護メガネ スーパー g(替レンズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49581385
品番
9172159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ウベックス スーパーg用の替えレンズです。
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-
レンズ色
クリア
トラスコ品番
819-0788
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PA(ポリアミド)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
9
レンズ厚さ(mm)
2.3
アズワン品番
65-1964-27