曜日別特売
9178500 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応) UVEX(ウベックス) 49581428

9178500 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応) UVEX(ウベックス) 49581428
9178500 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応) UVEX(ウベックス) 49581428
9178500 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応) UVEX(ウベックス) 49581428
9178500 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応) UVEX(ウベックス) 49581428

一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード49581428品番9178500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

オートクレーブ対応です。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。

用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-レンズ色クリアトラスコ品番819-0795材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)29規格EN166規格品テンプル色ライトブルーレンズ厚さ(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする